zł1878.00
Bez podatku VAT
zł2309.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Provides ample desktop workspace even when using a VDU screen. 25mm panel ends with skirting clearance and one cable port. Fixed pedestals can be added to the 800mm end of desk. Dimensions (W x D x H): 1600 x 1200/800 x 725mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Stacja robocza |
Brand | Lee & Plumpton |
ECLASS Code | 24310101 |
Głębokość | 1200mm |
Kolor | Dąb |
Kształt | Półksiężyc końcowy panelu RH |
Materiał | Drewno |
Nr części MFR | STCR16PRLO |
Szerokość | 1600mm |
UNSPSC Code | 56101703 |
Wysokość | 725mm |