zł923.85
Bez podatku VAT
zł1136.34
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Krzesło o stałym położeniu, z obiciem z tkaniny. Stojak 5 ramienny dla zapewnienia stabilności. Chromowany pierścień podpierający stopy z regulowaną wysokością (pomiędzy 200 – 400 mm).
Regulacja wysokości siedziska (590 - 830 mm). Średnie podparcie z regulacją
głębokości. Dostępne z obiciem w kolorze antracytowym lub szafirowym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Lincoln |
Całkowita głębokość | 590mm |
Całkowita szerokość | 460mm |
Całkowita wysokość | 1040-1250mm |
Dodatkowe funkcje: | Chromowany pierścień stopy |
EAN | 5036140151185 |
Głębokość siedziska | 460mm |
Kolor | Węgiel |
Materiał ramy | Nylon |
Rodzaj produktu | Krzesło Draghtsman |
Szerokość siedziska | 430mm |
UNSPSC Code | 56101504 |
Wysokość siedziska | 630-840mm |