noscriptDymo DYMO RHINO 4200 S0955950 | Cromwell Tools

Dymo

DYMO RHINO 4200

SKU:

DYM8210150K

MPN:

S0955950

zł445.10

Bez podatku VAT

zł547.47

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    The DYMO Rhino 4200 gets labeling jobs done fast - and done right. Easily navigate the familiar QWERTY keyboard. Use one-touch "Hot Key" shortcuts to quickly create and format wire/cable wraps, flags, fixed-length labels and more. Print labels up to 19mm wide in a variety of materials and colours - PLUS print directly on heat-shrink tubes.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Maszyna do etykietowania

    Brand

    Dymo

    EAN

    0071701059598

    Nr części MFR

    S0955950

    Numer modelu:

    Rhino 4200

    UNSPSC Code

    44102405

    W zestawie:

    1 x Labeling Machine