noscriptNeedham Inks STANDARD BLUE RN METAL MARKER 45ml | Cromwell Tools

Needham Inks

STANDARD BLUE RN METAL MARKER 45ml

SKU:

NDM7341040E

zł30.40

Bez podatku VAT

zł37.39

Z VAT

NA STANIE (6)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Permanent bright opaque markers for most surfaces, whether semi-porous or non-porous. RNM ink penetrates grease, oil and rust to give a waterproof mark which will withstand many kinds of metal processing. The marker comprises a flexible plastic container with a ball valve writing head. Applications include metals, rigid plastics, painted surfaces, wood, stone, asphalt and similar materials. Complete with standard 2.5mm ball heads.


    Please note, colours are for guidance only.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Metal Marker

    Brand

    Needham Inks

    Cechy charaktyrystyczne

    Olej i rdza, aby nadać wodoodporny znak, który wytrzyma wiele rodzajów obróbki metalu, marker składa się z elastycznego plastikowego pojemnika z głowicą do pisania zaworu kulowego Trwałe jasne nieprzezroczyste znaczniki dla większości powierzchni

    Do użytku na

    Drewno

    Nr części MFR

    327

    Seria

    Britink

    Styl stalówki

    Punkt piłki

    UNSPSC Code

    60121500