zł317.50
Bez podatku VAT
zł390.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
X100W-L
Chisel point. Valve controlled quick drying white ink. Marks on almost any surfaces. 1300m writing distance.
X100W
Broad bullet point version of X100W-L. 1200m writing distance.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Permanent Marker |
Attachment Type | No Attachment Type |
Brand | Pentel |
Cechy charaktyrystyczne | 1200m Writing Distance 1300m Writing Distance Valve Controlled Quick Drying White Ink X100w Broad Bullet Point Version of X100w L |
Do użytku na | Marks on Almost Any Surfaces |
EAN | 4902506971524 |
Kolor tuszu | White |
Liczba w opakowaniu | 12 |
Nr części MFR | X100W |
Refillable | No |
Rozmiar końcówki | Broad |
Seria | 100W |
Styl stalówki | Bullet |
Szerokość linii | 2mm |
UNSPSC Code | 60121500 |
Wysuwany | No |