zł240.84
Bez podatku VAT
zł296.23
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wkład atramentowy |
Brand | Hewlett Packard |
Compatible Printers | HP OfficeJet 6950/6960/6970 AiO |
EAN | 8898947289518 |
Kolor | Żółty |
Liczba w opakowaniu | 1PCE |
Nr części MFR | HPT6M11AE |
Numer modelu: | 903XL |
Page Yield | 825 |
UNSPSC Code | 44103105 |