zł1202.00
Bez podatku VAT
zł1478.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Fitted with anti-tilt mechanism and secure locks, with two keys. Each drawer has a full
width handle. Accepts foolscap suspension files.
Dimensions (W x D x H): 470 x 622mm x Height (select below).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szafka |
Brand | Jemini |
EAN | 5030037200420 |
Kolor | szary |
Liczba szuflad | 2 |
Materiał | Stal |
Nr części MFR | KF20042 |
Typ zacisku | Zamykane |
UNSPSC Code | 56101530 |
Wysokość | 711mm |