zł63.50
Bez podatku VAT
zł78.11
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
R790
Heavy duty long arm stapler with steel chassis. Front loading with a 50 sheet capacity. Magazine safety braking system, calibrated adjustable paper guide and a 300mm stapling depth.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zszywacz |
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5018505302722 |
ECLASS Code | 24220602 |
Głębokość szczęki | 300mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Stal |
Numer modelu: | R79026NS |
Pojemność arkusza | 50 |
UNSPSC Code | 44121615 |