Ganter

DIN319-KT-32-M8-E BALL KNOB; POLYAMIDE

SKU:

GAN4250479P

MPN:

319-KT-32-M8-E

zł5.70

Bez podatku VAT

zł7.01

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    KT Type E Thread (Tapped Bush)
    DIN 319
    Material: KU Plastic Duroplast (Phenolic PF).
    Flash removed and polished. Black - standard colour.
    Bush (Type E) Steel, zinc plated. KT Plastic Technopolymer (Polyamide PA). Shock resistant. Black matt finish - standard colour. Bush (Type E) Steel, zinc plated.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    E - z tuleją gwintowaną

    Brand

    Ganter

    d1

    32mm

    d2

    M8mm

    d4

    18mm

    EAN

    4045525172685

    h

    29.0mm

    Nr części MFR

    DIN319-KT-32-M8-E

    t1 min

    12.0mm

    t2 min

    12.0mm

    UNSPSC Code

    31162801