zł41.60
Bez podatku VAT
zł51.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Indexing Plunger - Type AK Steel
Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305.
Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
Black - matt finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | AK Stal |
A/F | 12mm |
Brand | Ganter |
d1 | 5mm |
d2 | M10+1mm |
d3 | 21mm |
e | 13.8mm |
EAN | 4045525316706 |
l1 | 51.0mm |
l2 min | 5mm |
l3 | 17mm |
l4 | 5mm |
l5 min | 15mm |
Nr części MFR | GN617.1-5-AK-NI |
UNSPSC Code | 31162800 |