noscriptGanter GN617-5-AK-NI INDEXING PLUNGER; ST/STEEL 617-5-AK-NI | Cromwell Tools

Ganter

GN617-5-AK-NI INDEXING PLUNGER; ST/STEEL

SKU:

GAN4255758J

MPN:

617-5-AK-NI

zł62.60

Bez podatku VAT

zł77.00

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Indexing Plunger - Type AK-NI Stainless Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Stal nierdzewna AK-NI

    A/F

    12mm

    Brand

    Ganter

    d1

    5mm

    d2

    M10 x 1mm

    d3

    21mm

    d4

    M5mm

    e

    13.8mm

    EAN

    4045525315846

    l1

    45.0mm

    l2 min

    5mm

    l3

    17mm

    l4

    5mm

    l5

    6mm

    l6 min

    15mm

    Nr części MFR

    GN617-5-AK-NI

    UNSPSC Code

    31162800