noscriptGanter GN617-8-AK INDEXING PLUNGER; STEEL 617-8-AK | Cromwell Tools

Ganter

GN617-8-AK INDEXING PLUNGER; STEEL

SKU:

GAN4255761M

MPN:

617-8-AK

zł48.70

Bez podatku VAT

zł59.90

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Indexing Plunger - Type AK Steel
    Material: AK Steel. Blackened. Plunger hardened.
    AK-NI Stainless steel. German material No.1.4305. Plunger chemically nickel plated. Knob Plastic (Polyamide PA).
    Black - matt finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    AK Stal

    A/F

    19mm

    Brand

    Ganter

    d1

    8mm

    d2

    M16 x 1.5mm

    d3

    31mm

    d4

    M8mm

    e

    21.9mm

    EAN

    4045525316096

    l1

    69.0mm

    l2 min

    8mm

    l3

    26mm

    l4

    8mm

    l5

    12mm

    l6 min

    23mm

    Nr części MFR

    GN617-8-AK

    UNSPSC Code

    31162800