zł68.79
Bez podatku VAT
zł84.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do łagodnej jazdy z ciężkimi ładunkami. Można stosować na większości podłóg. Zalecane do wilgotnych warunków, gdzie występują średnio silne substancje chemiczne. Dobre wyciszenie. Nie należy stosować tam gdzie są obecne mineralne lub organiczne kwasy. Zakres dopuszczlnych temperatur: -20°C do + 60°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 197mm |
EAN | 5036140238688 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Black |
Materiał koła | Steel |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | TEC-A02-160 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 129x106mm |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 160mm |
Szerokość bieżnika | 40mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Heavy Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x80mm |
Zastosowanie | Humid Enviroments Most Surfaces |