noscriptFlexello 22-SER' FIXED PLATE 100mm NYLON V429NYB | Cromwell Tools

Flexello

22-SER' FIXED PLATE 100mm NYLON

SKU:

FXO9451245A

MPN:

V429NYB

zł76.84

Bez podatku VAT

zł94.51

Z VAT

NA STANIE (6)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Flexello

    Całkowita wysokość

    128mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    White

    Ładowność

    250kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V429NYB

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    105x88mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    32mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    80x60mm

    Zastosowanie

    Glass Handling Equipment Pallet Dollies Roll Containers