zł191.69
Bez podatku VAT
zł235.78
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Flexello |
Całkowita wysokość | 235mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | White |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Nylon |
Nr części MFR | V829NYB |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x115mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 200mm |
Szerokość bieżnika | 38mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Heavy Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Glass Handling Equipment Pallet Dollies Roll Containers |