zł176.53
Bez podatku VAT
zł217.13
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Flexello |
Całkowita wysokość | 188mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Red |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Polyurethane |
Nr części MFR | V629PNB |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 135x115mm |
Rozmiar śruby | M10 |
Średnica koła | 150mm |
Szerokość bieżnika | 45mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Heavy Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Glass Handling Equipment Pallet Dollies Roll Containers |