zł126.57
Bez podatku VAT
zł155.68
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Flexello |
Całkowita wysokość | 128mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Blue |
Ładowność | 160kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V422RNB |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 105x86mm |
Rozmiar śruby | M8 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 38mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Heavy Duty Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 105x75 105x80mm |
Zastosowanie | Glass Handling Equipment Pallet Dollies Roll Containers |