Flexello

61-SER' FIXED PLATE 75mm NYLON

SKU:

FXO9451470C

MPN:

V388NY

zł32.53

Bez podatku VAT

zł40.01

Z VAT

NA STANIE (14)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Flexello

    Całkowita wysokość

    95mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Grey

    Ładowność

    170kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V388NY

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x64mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    75mm

    Szerokość bieżnika

    25mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    83x35mm

    Zastosowanie

    Trolley Truck