zł23.90
Bez podatku VAT
zł29.40
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Flexello |
Całkowita wysokość | 64mm |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kolor opony | Blue |
Ładowność | 27kg |
Materiał koła | Nylon |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V988RN |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar płyty mocującej | 67x45mm |
Rozmiar śruby | M6 |
Średnica koła | 50mm |
Szerokość bieżnika | 22mm |
Typ mocowania | Top Plate |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Wymiary centrów otworów mocujących | 54x25mm |
Zastosowanie | Trolley Truck |