zł42.70
Bez podatku VAT
zł52.52
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
Kółka z czarną oponą z gumy ze środkiem z prasowanej stali - łożyska wałeczkowe
Kółka samonastawne przemysłowe z oponą z czarnej gumy i środkiem ze stali - łożyska igiełkowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 105mm |
EAN | 5036140262188 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Black |
Materiał koła | Pressed Steel |
Materiał opony | Rubber |
Nr części MFR | V42Q080SRRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 80mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Bolt Hole |
Typ ochrony | Medium Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zastosowanie | Kitting Trolley |