Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL PLATE 100mmNYLON

SKU:

ATL9456178K

MPN:

945-6178

zł228.75

Bez podatku VAT

zł281.36

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    A range of pressed steel castors designed for heavy-duty industrial applications. These robust castors are fitted with durable nylon wheels and heavy-duty ball journal bearings, providing excellent performance under tough working conditions.


    Features and Benefits
    • White design provides a clean, industrial look
    • Nylon wheels offer exceptional strength and wear resistance
    • Nylon tyres are incredibly durable and provide heavy load support
    • Heavy-duty ball journal bearing for smooth and reliable operation
    • Ideal for heavy-duty industrial use, ensuring longevity and durability in demanding environments


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    135mm

    EAN

    5036140262690

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Ładowność

    300kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V52A100NYJP04HD

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    100x85mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    40mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    80x60mm

    Zastosowanie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment