noscriptAtlas Workholders BRAKED SWIVEL PLATE 200mmNYLON 945-0814 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL PLATE 200mmNYLON

SKU:

ATL9450814K

MPN:

945-0814

zł193.84

Bez podatku VAT

zł238.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka nylonowe - łożyska wałeczkowe
    Wszechstronne i szeroko stosowane kółka z nylonu, z łożyskami igiełkowymi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    235mm

    EAN

    5036140261143

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Ładowność

    400kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V42Q200NYRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    135x105mm

    Rozmiar śruby

    M10

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    50mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley