Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL PLATE 75mmTWIN POLYPROPYLENE

SKU:

ATL9450342K

MPN:

945-0342

zł105.83

Bez podatku VAT

zł130.17

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Gama kółek podwójnych z prasowanej stali do ogólnych lekkich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Polipropylen - łożyska ślizgowe
    Ekonomiczne, wytrzymałe kółka z polipropylenu z szerokim zakresem ogólnych zastosowań i łatwym poruszaniem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    103mm

    EAN

    5036140260436

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Polypropylene

    Nr części MFR

    2V32V075POPP01

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Twin

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    60x60mm

    Rozmiar śruby

    M6

    Średnica koła

    75mm

    Szerokość bieżnika

    25x2mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    38x38 48x48mm

    Zastosowanie

    Furniture Garment Rails