Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL PLATE 80mmNYLON

SKU:

ATL9450806K

MPN:

V42Q080NYRP04

zł46.85

Bez podatku VAT

zł57.63

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka nylonowe - łożyska wałeczkowe
    Wszechstronne i szeroko stosowane kółka z nylonu, z łożyskami igiełkowymi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    105mm

    EAN

    5036140261105

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V42Q080NYRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    105x80mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    80mm

    Szerokość bieżnika

    32mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    77x60mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley