Atlas Workholders

FIXED PLATE 100mm RUBBERTYRE

SKU:

ATL9450504K

MPN:

945-0504

zł76.80

Bez podatku VAT

zł94.46

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka z szarą oponą termoplastyczną i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Szare, nie pozostawiające śladów termoplastyczne gumowe opony w zestawie z łożyskiem kulkowym znacznie ułatwiającym manewrowanie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    130mm

    EAN

    5036140260641

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Grey

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Thermoplastic

    Nr części MFR

    V71V100TRJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    105x80mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    100mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Light Duty Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    72x52mm

    Zastosowanie

    Furniture Hospital Equipment