Atlas Workholders

FIXED PLATE 200mm RUBBERTYRE; STEEL CENTRE

SKU:

ATL9451434K

MPN:

945-1434

zł123.18

Bez podatku VAT

zł151.51

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych średnio trudnych zastosowań przemysłowych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka z czarną oponą z gumy ze środkiem z prasowanej stali - łożyska wałeczkowe
    Kółka samonastawne przemysłowe z oponą z czarnej gumy i środkiem ze stali - łożyska igiełkowe


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    235mm

    EAN

    5036140261488

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Pressed Steel

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V41Q200SRRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    135x114mm

    Rozmiar śruby

    M10

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    50mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley