Atlas Workholders

FIXED PLATE 80mm POLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9451666K

MPN:

V41Q080PNRP04

zł39.01

Bez podatku VAT

zł47.98

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    Kółka z czerwoną oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska wałeczkowe
    Wytrzymałe kółka z oponą z poliuretanu, nie pozostawiające śladów i chroniące podłogę.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    105mm

    EAN

    5036140261891

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    Red

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V41Q080PNRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x87mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    80mm

    Szerokość bieżnika

    32mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    77x60mm

    Zastosowanie

    Kitting Trolley