zł148.61
Bez podatku VAT
zł182.79
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Kolor: Czarny
• Materiał koła: Termoplastyczny
• Łożyska zwykłe
• Zakres temperatur: od -40 do 270°C
Atrybut | Wartość |
---|---|
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Całkowita wysokość | 125mm |
EAN | 5036140263994 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kolor opony | Black |
Ładowność | 150kg |
Materiał koła | Thermoplastic |
Materiał opony | Thermoplastic |
Nr części MFR | 28306HB |
Pneumatic Wheel | No |
Rodzaj kółek | Single |
Rodzaj produktu | Castor |
Rozmiar śruby | M12 |
Średnica koła | 100mm |
Szerokość bieżnika | 30mm |
Typ mocowania | Bolt Hole |
Typ ochrony | Heavy Duty |
UNSPSC Code | 31162701 |
Zakres temperatur | -40 to 270°C |
Zastosowanie | Autoclave Applications Bakery Food Processing |