Atlas Workholders

RUBBER TYRE PRESSED STEELCTR 330mm-1"B WHEEL R/BRG

SKU:

ATL9458302K

MPN:

945-8302

zł358.97

Bez podatku VAT

zł441.53

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Czerwony środek, koło z czarną oponą
    • Materiał centralny: Stal tłoczona
    • Materiał opony: guma


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264656

    ECLASS Code

    23250319

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    300kg

    Materiał koła

    Pressed Steel

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    VBW330-1RB

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Wheel

    Średnica koła

    330mm

    Szerokość bieżnika

    70mm

    Typ mocowania

    Wheel Only

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Sack Trucks