Atlas Workholders

SS FIXED PLATE 125mm NYLON

SKU:

ATL9457400G

MPN:

V81Q125NYPP04

zł154.05

Bez podatku VAT

zł189.48

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są stosowane w przetwórstwie spożywczym i gastronomii w pomieszczeniach czystych, w sektorze medycznym i szpitalnym, laboratoriach i szkołach.
    • Kolor: Białe
    • Materiał koła: nylon
    • Materiał opony: Nylon
    • Łożysko rolkowe
    • Idealny do maszyn, wózków i wszelkich urządzeń przemysłowych
    • Można czyścić za pomocą wody
    • Antykorozyjny


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    154mm

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kolor opony

    White

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V81Q125NYPP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x83mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    76x55mm

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing