Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE 125mm NYLON

SKU:

ATL9450646K

MPN:

945-0646

zł101.06

Bez podatku VAT

zł124.30

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka nylonowe - łożyska
    kulkowe poprzeczne Kółka z lekko zaokrągloną oponą
    nylonową, w zestawie łożyskiem kulkowym znacznie ułatwiającym manewrowanie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    155mm

    EAN

    5036140260924

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Grey

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V70V125NYJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Light Duty Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Furniture Hospital Equipment