Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE 125mm POLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9450756K

MPN:

945-0756

zł115.81

Bez podatku VAT

zł142.45

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Gama kółek z prasowanej stali do ogólnych lekkich i średnich zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych. Dostępna górna płytka lub bolec do mocowania z opcjonalnym hamulcem całkowitego zatrzymania.
    Kółka z oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska kulkowe poprzeczne
    Kółka z wytrzymałą oponą z poliuretanu z łożyskiem kulkowym zapewniającym niski opór toczenia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    155mm

    EAN

    5036140261099

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V70V125PNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Light Duty Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Furniture Hospital Equipment