noscriptAtlas Workholders SWIVEL PLATE 125mm NYLON 945-6220 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL PLATE 125mm NYLON

SKU:

ATL9456220K

MPN:

945-6220

zł199.81

Bez podatku VAT

zł245.77

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A range of pressed steel castors designed for heavy-duty industrial applications. These robust castors are fitted with durable nylon wheels and heavy-duty ball journal bearings, providing excellent performance under tough working conditions.


    Features and Benefits
    • White design provides a clean, industrial look
    • Nylon wheels offer exceptional strength and wear resistance
    • Nylon tyres are incredibly durable and provide heavy load support
    • Heavy-duty ball journal bearing for smooth and reliable operation
    • Ideal for heavy-duty industrial use, ensuring longevity and durability in demanding environments


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    166mm

    EAN

    5036140262782

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    White

    Ładowność

    400kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    V50A125NYJP05HD

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    135x110mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    45mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment