Atlas Workholders

SWIVEL PLATE 260mm PNEUMATIC TYRE

SKU:

ATL9457756K

MPN:

945-7756

zł552.06

Bez podatku VAT

zł679.03

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    • Środek ze stali tłoczonej zapewnia ogólną wytrzymałość i długość użytkowania produktu
    • Wyposażone w trwałą, czarną, niebrudzącą gumową oponę z bieżnikiem, która chroni podłogę i jest odporna na codzienne zużycie
    • Dostępne w różnych specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w tym ze stałą lub obrotową płytą górną


    Typowe zastosowanie
    • Odpowiednie do średnio obciążonych zastosowań przemysłowych, instytucjonalnych i domowych


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    302mm

    EAN

    5036140264120

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Steel

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V90A260SPRP07

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    200x160mm

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    260mm

    Szerokość bieżnika

    85mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    135x105 150x115mm

    Zastosowanie

    Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment