Atlas Workholders

SWIVEL THREADED TWIN 50mmNYLON (M10)

SKU:

ATL9458024K

MPN:

945-8024

zł16.48

Bez podatku VAT

zł20.27

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Szereg podwójnych kółek meblowych ze zintegrowaną, obsługiwaną kciukiem stopką poziomującą.
    • Średnica: 50 mm
    • Ładowność: 50 Kg
    • Idealne do mebli i sprzętu biurowego


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    59mm

    EAN

    5036140264267

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Nylon

    Nr części MFR

    2V22A050NYPT10

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Twin

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M5

    Średnica koła

    50mm

    Typ mocowania

    Threaded

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Furniture