Matlock

LINA BAWELNIANA POLEROWANA No.8 6mm 10M

SKU:

MTL9785910K

zł78.73

Bez podatku VAT

zł96.84

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Zwój 6mm x 10M. Typ Nr 8. Spleciony z 12 elementów zwój. Centralny zwój. 100% czysta bawełna. Tradycyjne czerwone cętki. Gładkie zakończenie zapewnia większą żywotność. Przekrój okrągły. Wysoka odporność na ścieranie i wilgoć. Mała rozciągliwość. Łatwe zwijanie. Używane w budownictwie i w domu do naprawy ram okiennych i przy krążkach linowych w domu i przemyśle.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    10m

    EAN

    5036140016248

    ECLASS Code

    23179106

    Materiał

    bawełna

    Rodzaj produktu

    Polerowana lina bawełniana

    Średnica

    6mm

    UNSPSC Code

    31151500