Matlock

LINA JUTOWA No.4 6mm 100M

SKU:

MTL9785520K

zł206.80

Bez podatku VAT

zł254.36

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Typ nr 4. Spleciony z ośmiu elementów zwój. 100% naturalne włókno jutowe. Szorstkie wykończenie. Solidne węzły. Wysoka wytrzymałość. Odporny na temperaturę i ogień. Mała rozciągliwość. Materiał przyjazny środowisku. Dostępne również w 10M motkach. Przechowywać w suchym miejscu. Lina podstawowego użytku stosowana głównie przez budowlańców, jak również w domu i ogrodzie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    100m

    EAN

    5036140016194

    ECLASS Code

    23179106

    Materiał

    Juta

    Rodzaj produktu

    Lina jutowa

    Średnica

    6mm

    UNSPSC Code

    31151500