noscriptGanter GN5334-40-M8-20 STAR KNOB; ST/STEEL; THREADED BOLT 5334-40-M8-20 | Cromwell Tools

Ganter

GN5334-40-M8-20 STAR KNOB; ST/STEEL; THREADED BOLT

SKU:

GAN4255120D

MPN:

5334-40-M8-20

zł52.70

Bez podatku VAT

zł64.82

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Stainless Steel Star Knob (Threaded Bolt)
    Material: Threaded Bolt Stainless steel. German material No.1.4301. Matt - shot blasted. Knob Drawn from stainless steel sheet. Hub With threaded bolt butt welded.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Gwintowane

    Brand

    Ganter

    d1

    40mm

    d2

    M8mm

    d3

    14mm

    d4

    14mm

    EAN

    4045525279889

    h1

    24.0mm

    h2

    12.0mm

    l

    20mm

    Nr części MFR

    GN5334-40-M8-20

    UNSPSC Code

    31162801