zł39.30
Bez podatku VAT
zł48.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Cabinet U Handles - Type CR (With Washer)
Material: CR Steel. Chrome plated.
Washers Zinc die casting nickel plated. NI Stainless steel.
German material No.1.4305. Matt shot-blasted.
Washers Stainless steel. German material No.1.4305.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | CR |
Brand | Ganter |
d1 | 10mm |
d2 | M5mm |
d3 | 15mm |
EAN | 4045525248311 |
h1 | 47mm |
h2 | 35mm |
l | 100mm |
Nr części MFR | GN425.1-10-100-CR |
r | 11mm |
t | 12mm |
UNSPSC Code | 31162801 |