noscriptGanter GN425.5-100-CR FOLDING HANDLE; STEEL; CHROMED 425.5-100-CR | Cromwell Tools

Ganter

GN425.5-100-CR FOLDING HANDLE; STEEL; CHROMED

SKU:

GAN4255025A

MPN:

425.5-100-CR

zł118.90

Bez podatku VAT

zł146.25

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Cabinet U Handles - Folding Type CR
    Material: Handle CR Steel. Chrome plated. Handle NI Stainless steel. German material No.1.4305. Matt shot-blasted.
    Attachment Part Plastic. Technopolymer (Polyamide PA).
    Temperature resistant up to 250°C. Black - matt finish.
    Cover Plastic. Technopolymer (Polyamide PA). Temperature resistant up to 100°C. Black/grey - matt finish.


    N* = Static load in N swivelling


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    CR

    Brand

    Ganter

    EAN

    4045525616028

    h1

    34mm

    h2

    44.5mm

    h3

    55mm

    l

    100mm

    Nr części MFR

    GN425.5-100-CR

    UNSPSC Code

    31162801