noscriptGanter GN425-8-88-CR CABINET "U"HANDLE; STEEL; CHROMED 425-8-88-CR | Cromwell Tools

Ganter

GN425-8-88-CR CABINET "U"HANDLE; STEEL; CHROMED

SKU:

GAN4255042H

MPN:

425-8-88-CR

zł23.50

Bez podatku VAT

zł28.91

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Cabinet U Handles - Type CR
    Material: CR Steel. Chrome plated. NI Stainless steel. German material No.1.4305. Matt shot-blasted.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    CR

    Brand

    Ganter

    d1

    8mm

    d2

    M4mm

    d3

    12mm

    EAN

    4045525248106

    h

    35mm

    l

    120mm

    Nr części MFR

    GN425-8-88-CR

    r

    10mm

    t

    8mm

    UNSPSC Code

    31162801