noscriptSamozamykacz drzwiowy górny | Cromwell Tools

Matlock

Samozamykacz drzwiowy górny

Dostępne 2 opcje.

Mechanizm 28932 o rozmiarze 2 - 4
Wykończenie srebrne lub powierzchnia powlekana. Certyfikat zgodności CE. Aprobata Certifire CF600. Siła zamykająca 3 - 4 (EN1154). Maksymalna szerokość drzwi 850 – 1100 mm. Odpowiedni do drzwi 40 - 80 kg.
Odporność ogniowa sprawdzona według BS EN1634-1. 1 godzinna odporność ogniowa.
Regulowana siła zamykania. Niezależne regulowanie fazy domknięcia/otwierania.
Pasuje do lewych lub prawych drzwi.
Otwarcie 180° (przy otwarciu 180° nadal działa siła zamykająca).

Specyfikacja: CE 1121.
Aprobata Certifire: CF600.
Spełnianie wymogów: EN1154: tak.
Próba ogniowa zgodnie z EN1630: 2 godziny. Wielkość momentu zamykającego: 3 - 4. Zastosowanie: uniwersalne.
Podzespół ramienia: ramię zewnętrzne.
Odmiana architektoniczna osłony: 91.
Regulacja siły zamykania: tak.
Prędkość zamykania: regulowana.
Opcja blokady otwarcia: tak. (NIE do zastosowania w drzwiach przeciwogniowych).
Tłumienie otwierania: tak.
Opóźnienie zamykania: tak.
Gwarancja: 10 lat.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2