noscriptSamozamykacz drzwiowy popularny | Cromwell Tools

Matlock

Samozamykacz drzwiowy popularny

Dostępne 2 opcje.

Mechanizm 28730 o rozmiarze 3
Wykończenie srebrne. Certyfikat zgodności CE. Siła zamykająca (moment zamykający) 3 (EN1154). Maksymalna szerokość drzwi 950 mm. Odpowiedni do drzwi 40 - 60 kg. Regulowana końcowa faza zamknięcia (docisk). Odporność ogniowa sprawdzona według BS EN1634-1. 1 godzinna odporność ogniowa. Pasuje do lewych lub prawych drzwi. Otwarcie 180° (przy otwarciu 180° nadal działa siła zamykająca).

Specyfikacja:
CE 1121.
Aprobata Certifire: CF600.
Spełnianie wymogów: EN1154: tak.
Próba ogniowa zgodnie z EN1630: 1 1 godziny.
Wielkość momentu zamykającego: 2 – 4. Zastosowanie: uniwersalne.
Podzespół ramienia: ramię zewnętrzne.
Odmiana architektoniczna osłony: tylko mechanizm lub osłona 92. Prędkość zamykania: regulowana. Końcowa faza zamykania (docisk): regulowana.
Opcja blokady otwarcia: tak. (NIE do stosowania w drzwiach przeciwogniowych).
Tłumienie otwierania: nie. Opóźnienie zamykania: nie.
Gwarancja: 10 lat.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2