noscriptMatlock CLASS 13 CE 2 B/BEARING HINGES E/B 100x75x3mm (PR) H525-1 | Cromwell Tools

Matlock

CLASS 13 CE 2 B/BEARING HINGES E/B 100x75x3mm (PR)

SKU:

MTL9494470K

MPN:

H525-1

zł101.75

Bez podatku VAT

zł125.15

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    525CE
    Wykończenie – polerowany mosiądz lub powłoka mosiężna. Jednogodzinna próba ogniowa. Trzpień ze stali nierdzewnej. Kompletny ze śrubami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    100mm

    EAN

    5036140055599

    Głębokość

    3mm

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Nr części MFR

    14879

    Rodzaj produktu

    Zawiasy doczołowe łożysk kulkowych

    Szerokość

    75mm

    UNSPSC Code

    31160000

    Wykończenie/Powłoka

    Pokryte mosiądzem