noscriptMatlock ZAWIAS TYPU 'T' DO LEKKICH OBCIAZEN 250mm (2) | Cromwell Tools

Matlock

ZAWIAS TYPU 'T' DO LEKKICH OBCIAZEN 250mm (2)

SKU:

MTL9497230K

zł14.20

Bez podatku VAT

zł17.47

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Suitable for low load applications such as animal hutches. Material thickness up to 1.8mm. Suitable for use internal or external. Supplied in pairs.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość

    254mm

    EAN

    5036140064812

    Głębokość

    Up to 1.8mm

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    121APP0250ZP

    Rodzaj produktu

    Zawiasy w kształcie litery T

    UNSPSC Code

    31160000

    Wykończenie/Powłoka

    Ocynkowany