zł20.04
Bez podatku VAT
zł24.65
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stal wysokiej jakości. Dostępne w formie kwadratu lub prostokąta.
Półfabrykaty metryczne wykonane zgodnie z: BS4235 Part 7 1972 grade steel odnośnik DIN 6885. Półfabrykaty calowe wykonane zgodnie z: BS46 PART 7 1958 grade steel.
Długość: 300mm i 12".
Inne rozmiary są dostępne na życzenie
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cal |
Brand | Kennedy |
Długość | 12 cali |
EAN | 5036140108073 |
ECLASS Code | 35011790 |
Liczba rusztów | 1 |
Szerokość | 5/16in. |
UNSPSC Code | 31231116 |
Wysokość | 5/16in. |