Atlas Workholders

RUBBER TYRE PRESSED STEELCTR 250mm

SKU:

ATL9458246K

MPN:

945-8246

zł254.99

Bez podatku VAT

zł313.64

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Kółka z łożyskami rolkowymi dla zapewnienia optymalnej zwrotności
    • Wykonanie z prasowanej stali ocynkowanej zapewnia trwałość produktu i odporność na ogólne kary
    • Opony z czarnej gumy zapewniają amortyzację, która chroni przemieszczany ładunek i podłogę
    • Dostępne w różnych rozmiarach i specyfikacjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb


    Typowe zastosowanie
    • Do użytku w warunkach przemysłowych, instytucjonalnych lub domowych do przenoszenia mebli


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140264625

    ECLASS Code

    23250319

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    300kg

    Materiał koła

    Pressed Steel

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    A250SRR25

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Wheel

    Średnica koła

    250mm

    Szerokość bieżnika

    60mm

    Typ mocowania

    Wheel Only

    Typ ochrony

    Heavy Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Sack Trucks