noscriptAtlas Workholders HT SWIVEL PLATE 80mm THERMOPLASTIC 945-7508 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

HT SWIVEL PLATE 80mm THERMOPLASTIC

SKU:

ATL9457508K

MPN:

945-7508

zł127.50

Bez podatku VAT

zł156.82

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    • Kolor: Czarny
    • Materiał koła: Termoplastyczny
    • Łożyska zwykłe
    • Zakres temperatur: od -40 do 270°C


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    106mm

    EAN

    5036140263833

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Ładowność

    120kg

    Materiał koła

    Thermoplastic

    Materiał opony

    Thermoplastic

    Nr części MFR

    28702

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    102x83mm

    Rozmiar śruby

    M8

    Średnica koła

    80mm

    Szerokość bieżnika

    30mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    76x55mm

    Zakres temperatur

    -40 to 270°C

    Zastosowanie

    Autoclave Applications Bakery Food Processing