noscriptAtlas Workholders SWIVEL BOLT HOLE 125mm POLYURETHANE TYRE 945-2480 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

SWIVEL BOLT HOLE 125mm POLYURETHANE TYRE

SKU:

ATL9452480K

MPN:

945-2480

zł60.36

Bez podatku VAT

zł74.24

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Kółka z czerwoną oponą z poliuretanu i nylonowym środkiem - łożyska wałeczkowe
    Wytrzymałe kółka z oponą z poliuretanu, nie pozostawiające śladów i chroniące podłogę.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    155mm

    EAN

    5036140262546

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Red

    Ładowność

    200kg

    Materiał koła

    Nylon

    Materiał opony

    Polyurethane

    Nr części MFR

    V40Q125PNRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar śruby

    M12

    Średnica koła

    125mm

    Szerokość bieżnika

    32mm

    Typ mocowania

    Bolt Hole

    Typ ochrony

    Medium Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Zastosowanie

    Kitting Trolley