Atlas Workholders

BRAKED SWIVEL PLATE 200mmPNEUMATIC TYRE

SKU:

ATL9457702K

MPN:

945-7702

zł355.45

Bez podatku VAT

zł437.20

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Popularne koła na oponach pneumatycznych z plastikowymi tarczami.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Całkowita wysokość

    235mm

    EAN

    5036140264014

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kolor opony

    Black

    Materiał koła

    Polypropylene

    Materiał opony

    Rubber

    Nr części MFR

    V92A200PPRP05

    Pneumatic Wheel

    Yes

    Rodzaj kółek

    Single

    Rodzaj produktu

    Castor

    Rozmiar płyty mocującej

    140x110mm

    Rozmiar śruby

    M10

    Średnica koła

    200mm

    Szerokość bieżnika

    50mm

    Typ mocowania

    Top Plate

    Typ ochrony

    Light Duty

    UNSPSC Code

    31162701

    Wymiary centrów otworów mocujących

    105x75 105x80mm

    Zastosowanie

    Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment